曜日別特売
- ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ 46821758

 

- ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ 46821758
- ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ 46821758
- ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ 46821758
- ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ 46821758
モノタロウ

ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード46821758品番-
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。

用途
ロールタイプPPバンド用スタンド
適合内径(Φmm)200(ロール芯)適合外径(Φmm)495(ロール外径)高さ(mm)925適合バンド幅(mm)40以下付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)ドラム外径(mm)500
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46821758
2024-07-23
用途: 出荷作業時
卸売・小売業

他の方のコメントにもあるように、まっすぐ伸びている2本の金具が床にあたるとき傷つきます。クッションをテープで巻いて傷つかないように使用しています。

対象商品 : 46821758
2022-06-16
用途: 強化ダンバールの梱包
運輸・通信業

想像以上に使いやすくお手頃価格で購入でき大満足です。
ただ床に接触するまっすぐの棒の加工がされていないので床が傷だらけになります。
そこさえなければ言うことなしの商品です

1が参考にしています
対象商品 : 46821758
2020-04-30
用途: 梱包作業に使用

今まではPPバンドをそのまま箱に入れ使用していたがバンドを引き出すときにどうしてもバンドがねじれてしまい使いずらかった。今回購入したディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプはねじれなく使用できる為使い勝手が良いです。ただ、バンド内径サイズが分からず、どのPPバンドを購入していいか分からず、使用していたPPバンドが入らずバンドを引き出し内径を大きくして取り付けて使用しています。でも今までより運びやすいし使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46821758
2020-07-30
用途: 梱包作業時

今回購入したディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付は移動が楽でクリップを入れるボックス付きで便利です。ただ、PPバンドを購入する時、500mm幅とは書いてはありますがモノタロウの手締め用PPバンド購入には記載されていないので確認が必要です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする