※サンプル画像

- ディスペンサー ボーガスペーパー用 モノタロウ 46821776 - ディスペンサー ボーガスペーパー用 モノタロウ 46821776 - ディスペンサー ボーガスペーパー用 モノタロウ 46821776

ディスペンサー ボーガスペーパー用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46821776 品番-
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても便利です。シンプル構造のため、場所を取りません。

用途ボーガスペーパー用スタンド 適合550mm×350m以下 幅(mm)660 高さ(mm)215 材質(本体)スチール 奥行(mm)170
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
商品の梱包時の緩衝材として

海外で取引業者が使用しているのを見て、便利さを感じ日本国内で探していました。綺麗に切ろうとすると最初はコツが要りますが慣れれば問題ないです。梱包の対象のサイズに合わせて適宜大きさを調整でき、スピーディに取り出せるのでとても効率的です。使用して便利だったので追加で購入しました。

2024-09-28
用途:
種子の水切りに使うボーガスペーパー用
農・林・水産業

シンプルな構造で使いよい。説明書にはゴム足をはめるよう書いてますが、
既についてます。また、刃の取り付け向きが上下逆でした。
説明書の写真のような向きでペーパーが切れないので、
ちょっと考えさせられました。ベータピンを抜いて簡単に直せます。

対象商品:
46821776
2024-02-26
用途:
梱包作業
卸売・小売業

刃がしっかり密着してしっかり切れます。
シンプルな作りで簡単に交換も可能。
他の製品と比較しましたが、安価かつこちらの方が使いやすかったです。
追加注文済みです。

対象商品:
46821776
2021-03-04
用途:
梱包作業時
製造業

コンパクトでよい。作業も楽になりました。
しいていえば、紙を引っ張るのに結構な力が必要なので、その点もう少し工夫を入れていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする