【名入れ】油性ボールペン カームメタル

(4件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 46821803 品番 PNC-BOW-A131C1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。
なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。

インク色 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。 用途ノベルティや記念品に最適な商品です 全長(mm)137 質量(g)18 種類油性ボールペン 最大径(Φmm)11 文字色 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 インク油性 色(軸) 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦5×横40 入数(本)100 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
お客様への年末年始挨拶時にお渡しするノベルティーとして利用する
株式会社丸晋建設 様 (建設業・工事業)

クリスマス&年末年始用のカードと共に利用していますが、カームメタルでカラーも赤系と、お配りする時期に合っていて大変喜ばれています。また、ペン先も細過ぎず、書き味も良く、この手の商品としては、品質が良い方だと思います。

対象商品:
46821785
2023-08-23
用途:
贈答用として

年末にお客様に配るために購入しました。インクの量が少ないような気がしますが
ちょっとしたバラマキ用には安くてちょうどよいと思います。

対象商品:
46821828
2022-12-07
用途:
会社の事務所,得意先の業者に挨拶
サービス業

安くて高級感があり仕上がりも綺麗で大変満足しています

対象商品:
46821828
2022-11-30
用途:
販促物

名入れを2行にしたため、文字のサイズがかなり小さくなった。
プレビュー画面等があれば、事前に確認できたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする