インク色黒
先端ボール径(mm)1
方式ノック式
用途社名やロゴがひときわ目立つ白軸ボールペンは、販促品にもおすすめです。
全長(mm)145
質量(g)9.2
種類油性ボールペン
最大径(Φmm)10
文字色黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】7pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
インク油性
色(軸)黒
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦6×横50
入数(本)500
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応