スタンダード関数電卓 fx-290A

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46821943 品番fx-290A-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。

エコマーク認定認定 仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能 質量(g)95 電源TWO WAY POWER(LR44) 桁数10 電池1個 奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1 電池寿命約3 エコマーク認定番号06 135 002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
15年前からfx-290シリーズを新入社員に1台、持たせています。
山陽精螺工業株式会社 様

15年前からfx-290シリーズを買っています。
使い方を全員で共有できますから。

1人が参考にしています
対象商品:
46821943
2024-06-17
用途:
図面記載時
日東光器株式会社 様 (製造業)

リーズナブルで使いやすい、他の人が購入する場合は進めたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46821943
2022-12-07
用途:
検査
製造業

表示が濃く見やすかった。ボタンの押し心地もよかった
電源ボタンがもう少しおおきいとよい

1人が参考にしています
対象商品:
46821943
2021-08-31
用途:
関数計算

CASIOは先にtanなどを押すので計算式がごっちゃにならないので使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
46821943
2021-05-24
用途:
設計図作成用等々に利用
鉱業

以前使っていた関数電卓が壊れたので、今回買い換えました。
現状問題なく使用しており、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする