W税率電卓 MW-100TC

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46821968 品番 MW-100TC-PK-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。
税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。

ピンク 仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1 サイズミニジャストタイプ 質量(g)110 電源T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定認定 桁数10 機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池1個 奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6 電池寿命約7年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6 エコマーク認定番号06135002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46821968
2022-09-04
用途:
仕事用
建設業・工事業

かわいらしい色と使いやすさ、高機能が両立されています。さすがカシオ。

対象商品:
46821968
2022-09-02
用途:
事務作業
製造業

とてもかわいくて使いやすくて大満足です!ありがとうございます!

対象商品:
46821968
2021-05-11
用途:
事務作業
運輸・通信業

カシオ安定の使いやすさ。プラス色の可愛さで満足。高度な計算が必要なわけでは無いので可愛さ優先。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする