色ホワイト仕様デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2サイズデスクタイプ質量(g)165電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)179×126×30電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181.5×108×23エコマーク認定番号06 135 002