37-7915 斜め型抽選箱 LUCKYBOX ササガワ 46822099 37-7915 斜め型抽選箱 LUCKYBOX ササガワ 46822099 37-7915 斜め型抽選箱 LUCKYBOX ササガワ 46822099 37-7915 斜め型抽選箱 LUCKYBOX ササガワ 46822099

斜め型抽選箱 LUCKYBOX

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46822099 品番37-7915
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

出し入れ口が斜めになっており、中身のくじを取り出しやすい!机に置いた状態でも出し入れ口がお客様のほうを向いているので、わざわざ傾ける必要もありません。出し入れ口を大きめ(直径110mm)にしており、冬服の場合でも取りやすく、つかみ取りもしやすく設計しております。

付属品底ボール紙 材質コートボール紙 寸法(mm)(出し入れ口)直径110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×200 坪量(g/m2)450
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46822099
2023-09-19
用途:
イベントでの抽選会
建設業・工事業

紙質は弱い。持っているとすぐに型くずれした。紙なので仕方ないが、少しの雨で破れる。
斜めになった穴が抽選する人を使いやすくしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする