AF21045-240 アサヒトップドライ2104 RD アサヒシューズ 46822449

アサヒトップドライ2104 RD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード46822449品番AF21045-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。

サイズ(cm)24材質マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)形状ローカットレッド足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする