曜日別特売
150mm バッファロー ステン仕上げ鏝 0.5mm 宮谷製作所 46823831

バッファロー ステン仕上げ鏝 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
質量(g)約100
内容量1個注文コード46823831品番150mm
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

全長(mm)150最大幅(mm)約46質量(g)約100厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする