曜日別特売
AF38831-225 アサヒトップドライ3883 BK アサヒシューズ 46824034

アサヒトップドライ3883 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード46824034品番AF38831-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

靴紐がデザインのアクセントになっており、シルエットが可愛い女性向けショートブーツ。
折り曲げて、内側のジャカード柄を見せてもお履き頂けます。
「ゴアテックスファブリクス」を採用しており、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。

サイズ(cm)22.5材質マテリアル:人工皮革(起毛)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブソール+マルチファイバーⅡ形状ハイカットブラック足幅3E甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする