曜日別特売
75mm 本焼 ツル首鏝 宮谷製作所 46826263

75mm 本焼 ツル首鏝 宮谷製作所 46826263
75mm 本焼 ツル首鏝 宮谷製作所 46826263

本焼 ツル首鏝

(6件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)75
内容量1個注文コード46826263品番75mm
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

細かい左官作業の必需品!

寸法(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46826245
2020-07-27
用途: 棟のし瓦、漆喰補修
井口建築建設業・工事業

造りもしっかりしていて良い商品ですね。素人には十分すぎて一生物です。

対象商品 : 46826254
2021-05-17
用途: 屋根の修理
不動産業

以前サイズ小さな商品を購入しましたが、このサイズはとても使い易く重宝してます。

対象商品 : 46826236
2019-10-13
用途: かわら
農・林・水産業

瓦の漆喰抑えに使いました。
がたつき等もなく非常に使いやすい。

対象商品 : 46826263
2018-04-02
用途: 舗装の補修にと思ったのですが、コンクリート用でつかないじまい。
その他業種

焼いても温度が保たないためにアスファルトモルタール延ばすことが出来ない、もっと鉄製で分厚い物なら良かったのです。

対象商品 : 46826254
2016-06-27
用途: 屋根漆喰の補修

安くて使用感はいい。

対象商品 : 46826245
2014-05-23
用途: 屋根の漆喰塗りに
エーアイピー

瓦の間に漆喰を充填する時に使用。
鏝先が小さくて首が長いので瓦の間に漆喰を充填するのに便利。
頻繁に使う訳ではないので45mmだけを購入したが、鏝先の大きさの異なるものを何種類か揃えておくと作業効率が上がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする