7行 1丁刷毛 本馬毛 宮谷製作所 左官用 黒色 46826385

1丁刷毛 本馬毛

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46826385 品番7行
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロが認めた使いやすさ
最高級左官刷毛

毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)馬毛 行数7行 主な用途左官用 刷毛幅(mm)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46826385 7行 73599968 K1H 1丁刷毛 本馬毛 宮谷製作所 1丁刷毛 本馬毛 宮谷製作所 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73599968
2018-10-08
用途:
石垣の目地入れ他左官作業

価格のわりに良い感じでお買い得と思います.....

対象商品:
46826385
2014-12-22
用途:
洗い

当方は取っ手は不要なのですが、取っての取り付けが不備

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする