宮谷製作所
ビギナー仕上げ鏝
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
210
180
195
210
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46826577
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
210
材質
鉄
幅(mm)
55
全長(mm)
210
高さ(mm)
63
質量(g)
170
板厚(mm)
1