AY-425AS AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 46826893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
適合ボルト径M4×25
ドリル径(Φmm)7.5
内容量1箱(100本)注文コード46826893品番AY-425AS
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。
外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。
材質が均一で、製品精度は優秀です。

用途
コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合ボルト径M4×25外形寸法(mm)7.0×17.5ドリル径(Φmm)7.5穿孔長(mm)25付属品ワッシャー付ボルト頭部形状十字穴すりわり付なべ頭二面幅(mm)-表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石引張強度(kN)4.5材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46826936
2022-08-18
用途: バイクの部品修理
ファニーカスタム&サービス

流用なので不満は無い。建築資材なので価格的にも安価で助かります。

対象商品 : 46826927
2021-01-15
用途: 手摺の取付
LSKサービス業

施工がし易く、しっかり取付出来ました。耐久性も良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする