AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 適合ボルト径M5×30 注文コード46826902 品番AY-530AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ボルト径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。
外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。
材質が均一で、製品精度は優秀です。

適合ボルト径M5×30 外形寸法(mm)8.0×20.0 ドリル径(Φmm)8.5 穿孔長(mm)30 付属品ワッシャー付 ボルト頭部形状十字穴すりわり付なべ頭 二面幅(mm)- 用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 引張強度(kN)6.1 材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46826936
2022-08-18
用途:
バイクの部品修理
ファニーカスタム&サービス 様

流用なので不満は無い。建築資材なので価格的にも安価で助かります。

対象商品:
46826927
2021-01-15
用途:
手摺の取付
LSK 様 (サービス業)

施工がし易く、しっかり取付出来ました。耐久性も良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする