AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 46826963 品番 SAY-425AS
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。
外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。
材質が均一で、製品精度は優秀です。

材質(ボルト)ステンレス製、(筒・ナット)亜鉛ダイキャスト製 適合ボルト径M4×25 ドリル径(Φmm)7.5 用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 付属品ワッシャー付 外形寸法(mm)7.0×17.5 穿孔長(mm)25 二面幅(mm)- 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 引張強度(kN)4.5 ボルト頭部形状十字穴付なべ頭 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
CBへの配管支持固定
建設業・工事業

ブロックへ支持金物を取り付ける際、使用しています。

昔ながらのアンカーですが、全く問題なくききますね!

対象商品:
46826963
2024-05-24
用途:
電気配管の支持レールのコンクリートへの固定
大崎電気 様

いつも使っている物より小さかったです。サイズ確認を忘れずに購入する事です。引張力はとても強いので屋外で使用してもコンクリートならかなりの荷重に耐えそうです。

対象商品:
46826963
2018-12-27
用途:
機器固定
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

数量で購入。いろいろな機材の固定で便利に使用しています。
ALCにも使用できてよかったです。

対象商品:
46826997
2017-09-06
用途:
門扉のヒンジ固定など
都築工芸 様

以前、樹脂製の同タイプで締め過ぎてネジ山がバカになり空回りして苦労した覚えがあるが、これはその様なこともなく安心してしっかり固定できる。

対象商品:
46826972
2018-04-19
用途:
機器取付
建設業・工事業

非常に満足している。
価格も安価なので、今後も利用したい

対象商品:
46826981
2016-01-26
用途:
電気工事
建設業・工事業

まんぞく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2048:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする