防雨型延長コード

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46828074 品番 SK-BE10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用

コード長さ(m)10 材質VCT 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数一ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電流容量(A)15 使用場所屋外 特性防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:628

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828083
2020-08-24
用途:
屋外照明電源ケーブル
NPO法人えん 様 (医療・福祉・介護関連業)

屋外で使いっぱなしでも大丈夫そう。風雨にもしっかり耐えてます。

対象商品:
46828065
2019-12-21
用途:
機器電源延長
株式会社T.Eワークス 様 (建設業・工事業)

ちょうどいい長さで施工もらくちん、防水性もOKでした

対象商品:
46828074
2019-06-09
用途:
屋外での作業に使用

価格が安いので耐久性はあまり期待していなかったが、以前購入した物が約3年使えたので再度購入。
最低限の防雨と考えており実際雨の日は使用しない。
屋外使用での安心感と考えている。

対象商品:
46828065
2018-11-08
用途:
外のライトの電源ケーブルに使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

外回り用の電源リールに合わせて、ケーブルの差し込みがカバーされているので良かったです。

対象商品:
46828083
2018-06-24
用途:
外作業での電源確保
卸売・小売業

丈夫で、タップに蓋もついているので外でも安心して使うことができます。

対象商品:
46828074
2017-04-02
用途:
屋外での延長電源使用

水に浸かるような使い方さえ間違わなければ雨天でも使用できて便利です。フタもあるのでゴミなどが詰まる心配もないです

1人が参考にしています
対象商品:
46828083
2018-08-06
用途:
携帯用発電機の延長用コード

レビュー遅くなり申し訳ありませんでした。
まだ、必要となる場所が1か所のみで、今後、必要な場所が発生したら品質は良かったので使用したい。

対象商品:
46828065
2016-08-30
用途:
屋外での使用に。
建設業・工事業

防雨延長ケーブルなのに、柔軟性も有り使いやすい。
色も黒い色なら目立ちにくく、仮設の配線に便利である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする