MR-5A 5機能レンチアングル SK11 46828171

MR-5A 5機能レンチアングル SK11 46828171 MR-5A 5機能レンチアングル SK11 46828171 MR-5A 5機能レンチアングル SK11 46828171

5機能レンチアングル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46828171 品番MR-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは15度の角度がついているため、天井、壁際など狭所での作業に大変便利です。

呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(15°アングルタイプスパナ)12mm 全長(mm)174 用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 質量(g)190 タイプアングル 奥行(mm)25 送り角度(°)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46828171 MR-5A 29576506 DVC-401W 吊りバンドラチェットレンチ SK11 吊りバンドラチェットレンチ SK11 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-12-02
用途:
配管工
八代建設興行 様

正転逆転の切り替えがすぐにくずれて使い物にならない二度買わない

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする