アドニールグリースH1

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×6本) 注文コード 46828223 品番 123304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。

規格NSF H1 用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。 使用温度範囲(℃)-30〜200 ちょう度No.2 増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下 基油潤滑油基油 55質量%以上 危険物の類別非危険物 特性潤滑性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69328954
2024-01-16
用途:
ミルのメンテナンス
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

グリースポンプ用のグリースですがミルのメンテナンスなのでキャップを空けて指で取り添付しています
規格も食的ですから安心して使えます

1人が参考にしています
対象商品:
46828223
2014-11-12
用途:
食品機械に使用

食品機械に利用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする