【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用標準タイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46828469 品番BF-09418-GAEN (K-01-BWEX)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。

仕様マド用 適合TOSTEM セット内容雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) 幅(mm)550〜990 エッジ:ブロンズ/面材:新茶 高さ(mm)369〜1600 適合パネル厚さ(mm)20≦D<22.5 レール高さ(mm)4 サービス分類オーダー・加工
注意
※雨戸パネル、部品セットの価格です。雨戸錠は別途となります。
※雨戸サイズの現場調整はできません。ご注文の際にmm単位でご指定ください。
※製作可能範囲内においても、雨戸Hが雨戸Wの4.1倍を超える製品は製作できません。
※ベランダのないところや足場のかけられないところなどメンテナンスの対応のできない場所への取付は避けてください。
※既設雨戸枠にグラツキやガタツキがないことを確認してください。
※既設品として設置されている戸袋枠とサッシ枠のジョイント部に段差があると、雨戸の開閉が損なわれますので取付は避けてください。
※雨戸を閉めた状態で強風によるバタつき、音がしたりすることがありますが、異常ではありません。
※雨戸を閉めても各部のすき間から外からの雨水・風・光が入ることがあります。さらい光を遮る場合は、遮光カーテンなどをご使用ください。
※採風タイプは、可動部を閉めても各部のすき間から雨水・風・光が入ることがあります。
※採風タイプは「LIXIL製雨戸パネル」「雨戸パネル厚が20mm以上のLIXIL製雨戸パネル」「他社製の雨戸パネル」との併用はできません。
※雨戸パネルの脱落を防ぐた上枠とのかかり寸法を15mm以上確保してください。
※既設枠のレール高さ、溝幅によって、使用できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828469
2023-02-14
用途:
交換用雨戸
その他業種

寸法、仕上がりに大満足です。
他の部屋の雨戸にもリピートしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46828819
2022-10-27
用途:
自宅の2階部分の雨戸の代替品として使用。

数年前に台風の時に鍵をしていなかったのと、雨戸の受けの部分が劣化していて飛ばされ使えなくなったのの代替品として購入。サッシ店をあったたのですが、作れない、全体を取り替えないといけないと言われていたのですが、モノタロウでは縦サイズ横サイズ指定して作れると知り作ってよかったです。既存の雨戸と形状は違うのですが、色はオータムブラウンとほぼ一緒でぱっと見は違うものと分かりませんし、何より台風時に心配しないで済むので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
46828934
2023-01-30
用途:
雨戸
RES 技研 様 (サービス業)

オリジナルの雨戸はガタピシ、最終的には枠が外れました。この雨戸に替えて、軽く扉が移動できるようになりました。感激です。

対象商品:
46828934
2023-05-16
用途:
台風対策時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品:
46828977
2020-09-23
用途:
台風被害の為、入れ替え設置用。
サービス業

縦横の寸法計ったはずが、縦幅が3センチ程足りず厚みも半分しか無く焦りました。付属のプラスチックスペイサーで何とか収まりましたが、上部に何か取付けて加工する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
46829126
2020-01-14
用途:
暴風大雨対策
製造業

雨戸が古くなり購入しました、なかなかしっくりセットでき
強い雨風に対し、一安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
46828819
2019-10-12
用途:
壊れた電動シャッターの代用品DIY
サービス業

3点購入して1点に2個の凹みがあり交換してもらうのもなんだし泣き寝入り。出来上がった雨戸は結構重量が有りそれなりの工夫をして購入品が無駄にならない様に製作した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする