- オートネットディスク(Φ125mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829002

- オートネットディスク(Φ125mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829002
- オートネットディスク(Φ125mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829002
- オートネットディスク(Φ125mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829002

オートネットディスク(Φ125mm)

(2件のレビュー)
取扱い終了
粒度320
内容量1箱(50枚)注文コード46829002品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(mm)125粒度320砥粒アルミナ基材ナイロン種別マジック式砥材アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46828966
2016-10-18
用途: 金属表面の前仕上
有限会社アレックスユナイテッド

研磨部分はまだ使える状態でも裏面のマジック部がすぐにダメになり、剥がれて使えなくなるのでもったいない。

1が参考にしています
対象商品 : 46828966
2014-12-29
用途: ユニットハウスの妻柱の研磨

アブラネットと遜色ない使用感と耐久性を感じました。しかも、価格が2/3と安価。非常に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする