曜日別特売
- オートネットシート(55×155mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829142

- オートネットシート(55×155mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829142
- オートネットシート(55×155mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829142
- オートネットシート(55×155mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829142

オートネットシート(55×155mm)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
粒度320
内容量1箱(100枚)注文コード46829142品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。

粒度320種別マジック式寸法(mm)55×155砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)55×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする