FUJI STAR(三共理化学)
オートネットシート(75×175mm)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
粒度
120
80
120
180
240
320
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46829325
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
粒度
120
種別
マジック式
寸法(mm)
75×175
砥材
アルミナ
基材
ナイロン
砥粒
アルミナ
サイズ(mm)
75×175