WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564

WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564
WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 46829564

【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し13日以内出荷とは
内容量1枚適合新日軽30mm用仕様マド用注文コード46829564品番WA-09413-GAEV (W-06-BWEY)
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。

仕様マド用適合新日軽30mm用セット内容雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個)幅(mm)550~990エッジ:ホワイト/面材:ホワイト高さ(mm)620~1534適合パネル厚さ(mm)29≦D≦30サービス分類オーダー・加工
注意
※雨戸パネル、部品セットの価格です。雨戸錠は別途となります。
※雨戸サイズの現場調整はできません。ご注文の際にmm単位でご指定ください。
※製作可能範囲内においても、雨戸Hが雨戸Wの4.1倍を超える製品は製作できません。
※ベランダのないところや足場のかけられないところなどメンテナンスの対応のできない場所への取付は避けてください。
※既設雨戸枠にグラツキやガタツキがないことを確認してください。
※既設品として設置されている戸袋枠とサッシ枠のジョイント部に段差があると、雨戸の開閉が損なわれますので取付は避けてください。
※雨戸を閉めた状態で強風によるバタつき、音がしたりすることがありますが、異常ではありません。
※雨戸を閉めても各部のすき間から外からの雨水・風・光が入ることがあります。さらい光を遮る場合は、遮光カーテンなどをご使用ください。
※採風タイプは、可動部を閉めても各部のすき間から雨水・風・光が入ることがあります。
※採風タイプは「LIXIL製雨戸パネル」「雨戸パネル厚が20mm以上のLIXIL製雨戸パネル」「他社製の雨戸パネル」との併用はできません。
※雨戸パネルの脱落を防ぐた上枠とのかかり寸法を15mm以上確保してください。
※既設枠のレール高さ、溝幅によって、使用できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46829783
2022-03-31
用途: 風通しのいい雨戸
奥田庭園農・林・水産業

商品は、使いやすく、良い物でした。
但し、配送業者が悪いのか、数か所
へこみがありました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする