【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ

【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL) 【オーダー】取替用雨戸パネルアルミ枠用採風タイプ TOSTEM(LIXIL)
(1件のレビュー)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。

幅(mm)550~990 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※雨戸パネル、部品セットの価格です。雨戸錠は別途となります。
※雨戸サイズの現場調整はできません。ご注文の際にmm単位でご指定ください。
※製作可能範囲内においても、雨戸Hが雨戸Wの4.1倍を超える製品は製作できません。
※ベランダのないところや足場のかけられないところなどメンテナンスの対応のできない場所への取付は避けてください。
※既設雨戸枠にグラツキやガタツキがないことを確認してください。
※既設品として設置されている戸袋枠とサッシ枠のジョイント部に段差があると、雨戸の開閉が損なわれますので取付は避けてください。
※雨戸を閉めた状態で強風によるバタつき、音がしたりすることがありますが、異常ではありません。
※雨戸を閉めても各部のすき間から外からの雨水・風・光が入ることがあります。さらい光を遮る場合は、遮光カーテンなどをご使用ください。
※採風タイプは、可動部を閉めても各部のすき間から雨水・風・光が入ることがあります。
※採風タイプは「LIXIL製雨戸パネル」「雨戸パネル厚が20mm以上のLIXIL製雨戸パネル」「他社製の雨戸パネル」との併用はできません。
※雨戸パネルの脱落を防ぐた上枠とのかかり寸法を15mm以上確保してください。
※既設枠のレール高さ、溝幅によって、使用できない場合があります。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46829144 TD-09413-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829153 TD-09418-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829169 WA-09413-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829178 WA-09418-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829187 GH-09413-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829196 GH-09418-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829205 BG-09413-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829214 BG-09418-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829223 KK-09413-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829239 KK-09418-GAES (K-01-BWEY) TOSTEM 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829248 TD-09413-GAET (G-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829257 TD-09418-GAET (G-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829266 WA-09413-GAET (W-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829275 WA-09418-GAET (W-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829284 GH-09413-GAET (G-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829293 GH-09418-GAET (G-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829309 BG-09413-GAET (G-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829318 BG-09418-GAET (G-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829327 KK-09413-GAET (K-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 620~1534 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829336 KK-09418-GAET (K-02-BWEY) 三協20mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(2個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 1535~1600 20≦D<22.5
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829345 TD-09413-GAEV (G-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 620~1534 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829354 TD-09418-GAEV (G-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 1535~1600 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829363 WA-09413-GAEV (W-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 620~1534 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829379 WA-09418-GAEV (W-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 1535~1600 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829388 GH-09413-GAEV (G-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 620~1534 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829397 GH-09418-GAEV (G-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 1535~1600 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829406 BG-09413-GAEV (G-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 620~1534 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829415 BG-09418-GAEV (G-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 1535~1600 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829424 KK-09413-GAEV (K-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 620~1534 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829433 KK-09418-GAEV (K-04-BWEY) 三協27mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 1535~1600 26≦D<29
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829449 TD-09413-GAEV (G-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 620~1534 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829458 TD-09418-GAEV (G-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 1535~1600 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829467 WA-09413-GAEV (W-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 620~1534 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829476 WA-09418-GAEV (W-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 1535~1600 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829485 GH-09413-GAEV (G-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 620~1534 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829494 GH-09418-GAEV (G-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 1535~1600 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829503 BG-09413-GAEV (G-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 620~1534 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829519 BG-09418-GAEV (G-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 1535~1600 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829528 KK-09413-GAEV (K-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 620~1534 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829537 KK-09418-GAEV (K-03-BWEY) 新日軽23mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(6個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 1535~1600 22.5≦D<26
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829546 TD-09413-GAEV (G-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 620~1534 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829555 TD-09418-GAEV (G-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ブラック/面材:ブラック 1535~1600 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829564 WA-09413-GAEV (W-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 620~1534 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829573 WA-09418-GAEV (W-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ホワイト/面材:ホワイト 1535~1600 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829589 GH-09413-GAEV (G-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 620~1534 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829598 GH-09418-GAEV (G-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:オータムブラウン/面材:オータムブラウン 1535~1600 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829607 BG-09413-GAEV (G-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 620~1534 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829616 BG-09418-GAEV (G-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:ブロンズ/面材:ブロンズ 1535~1600 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829625 KK-09413-GAEV (K-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 620~1534 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46829634 KK-09418-GAEV (K-06-BWEY) 新日軽30mm用 雨戸パネル(1枚)・戸車(2個)・スペーサー(10個) エッジ:シャイングレー/面材:シャイングレー 1535~1600 29≦D≦30
82,500
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46829783
2022-03-31
用途:
風通しのいい雨戸
奥田庭園 様 (農・林・水産業)

商品は、使いやすく、良い物でした。
但し、配送業者が悪いのか、数か所
へこみがありました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする