PROZONE
PROZONEの ペンチ/プライヤ/ニッパー
PROZONEの ペンチ
PROZONEの 強力ペンチ
JIS規格 偏芯強力ペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46829675
品番
150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テコの原理で楽に切断可能!安心の国産・JIS規格商品
全長(mm)
165
材質(本体)
S58C
質量(g)
140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×50×13
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(Φmm)
(VVF線)1.6×3芯
材質(ハンドル)
PVC
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6