普通爪・左 トラクター交換爪 福農産業 46829885 普通爪・左 トラクター交換爪 福農産業 46829885

トラクター交換爪

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46829885 品番普通爪・左
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。

用途トラクター用爪 仕様普通爪 材質特殊鋼 長さ(mm)220 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)150 質量(g)530 取付ボルト3/8×30mm 取付幅(mm)25
注意
※適合情報はございません。サイズをお確かめの上、適合のご判断をお願いいたします。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているのでトラクターによっては良品であっても相性が悪く適合しない場合がございます。
その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
※公差±5mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46829885 普通爪・左 20352675 - トラクター爪 シンセイ トラクター爪 シンセイ 1個 399 税込439 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46829894
2020-10-28
用途:
田畑の耕転
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

私は両端用爪 かなり使用量が多い方ではないでしょうか、過去にも投稿した事があります。
曲がる、折れる、最後まで使えるのが少ない、曲がるについては厚みを純正品と同じくしたら
改善されるとおもう。

対象商品:
46829876
2016-02-09
用途:
トラクターの交換爪
農・林・水産業

いつもトラクターの特約店から購入してましたが
取り付け口に合うかどうか心配しました
問題は、ありませんでした

商品解説も満足しました

1人が参考にしています
対象商品:
46829894
2019-07-09
用途:
田んぼや畑の耕転

購入する前にレビューを見て、取りつけられないというものがあった不安が的中して、やはりカバーに干渉して取りつけられない。
クボタは干渉しないとのレビューもあったので大丈夫かなと思ったのだが、クボタのトラクターでも干渉してつけられません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
46829894
2018-05-19
用途:
水田乾田その他
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

取り付け部を2mm位厚くしてほしい レビューを見ても分かると思いますが、干渉していないのはクボタみたい、でも製品には汎用の売り込みです、mono太郎の扱いでやるなら、機種特定をする様にメーカーに義務付けをしてほしい。偏芯爪を5本買って5本干渉内1本取り付け穴で割れた、製品の強度と均一性を望む

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
46829876
2014-10-16
用途:
トラクター

トラクター交換爪として使用しています。コストパフォーマンスがとても高く次回も購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
46829894
2016-12-23
用途:
トラクターの爪交換
農・林・水産業

以前ヤンマーのトラクター用に別の交換爪を一式買ったのが、カバーに当たり合わず返品したので、念のため偏芯の両側2本購入しましたけど、取り付け部分に太くて入らないのと、今回のもカバーに当たりグラインダーで削って取り付けました。安いのはいいけど、全部削って取り付けるとなると値段に合うのか疑問なところですね。

対象商品:
46829894
2017-05-22
用途:
トラクター爪交換

爪が2本欠損しているので、適用機種がわからないまま試しに購入。刃がカバーにあたるので15mmほど削り、なんとか装着。ヤンマーのローターRAS14Gには適合しません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
個々の適合情報がございませんので、掲載の寸法図よりご確認頂けましたら幸いです。
何卒、よろしくお願い致します。

対象商品:
46829903
2016-04-12
用途:
標準的な使用乾田/水田耕起
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

偏芯爪についてこの46829903は右取り付け用ですトラクターメーカーで確認を
セット注文には対応しているでしょう しかし 片側注文の時は 2回間違いました 別のサイトも参考に 自分所の福農のロウタリーに取り付けた画像を参考にしてコードの変更をしたら 偏芯爪は薄い分弱いと思う 私は取り付け穴の中で割れた 取り付け部については0.2mmで干渉します 純正品と同じ厚みで強度を上げてほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

お客様からのご要望として申し伝えます。
よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする