TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 検出・センサ
TOKO(東洋計器興業)の センサ
TOKO(東洋計器興業)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
端子箱付Pt測温抵抗体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46830436
品番
MAR02-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
ねじ下長さ(挿入長)は最もニーズが多い150mm、200mm、300mmの3種類。
用途
空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
種別
Pt測温抵抗体
材質
(保護管)SUS304、(端子箱)アルミダイキャスト
管外径(Φmm)
(保護管)12
材質(ねじ部)
SUS304
管長(mm)
(保護管)150、200、300
JISクラス
A
測定温度範囲(℃)
-60〜+180
素子
Pt100
ねじサイズ
R1/2
素子数
シングルエレメント
ねじ下長さ(mm)
(挿入長)150
電線口
G1/2