微音キャスター 自在 グレーゴム車

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46830673 品番 STLS125NRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)110 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)165 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 形状自在車 車輪幅(mm)32 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])110[112] 取付高H(mm)165 偏心E(mm)40 取付座厚さt(mm)4.0 プレート寸法X×Y(mm)102×102 始動力(daN)9.9 旋回始動力(daN)29.7 旋回半径R(mm)108 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
台車のキャスター補修部材として
医療・福祉・介護関連業

使用していた台車のキャスターが損耗したため、購入。 事前に、必要箇所の採寸を行っていたので(当然に)容易に取換でき、快適になりました。

対象商品:
34700863
2022-02-12
用途:
安物台車のキャスター変更
サービス業

全く音がしなくて素晴らしい!!
会社の台車を全て変更したいくらいです。

対象商品:
34700897
2021-03-19
用途:
毎日の出荷に
農・林・水産業

20年以上使い込んだガラガラカートが無音でソフトな当りになりました。非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34700897
2021-02-04
用途:
台車のキャスター交換

台車で運ぶ時の音が静かで、振動も少なく使い勝手がよくなった。

対象商品:
34700897
2020-08-14
用途:
台車の車輪交換

台車の車輪交換用に購入しました。
非常に静かで快適です!

1人が参考にしています
対象商品:
34700897
2020-08-26
用途:
室内の移動
農・林・水産業

室内の移動に使っています、以前のキャスターに変えたら、静かになり驚きました。
これは価格も安くお勧めです。

対象商品:
34700897
2020-04-15
用途:
台車修理
サービス業

予想以上にしずかで軽く満足してます。リピートしたいです。

対象商品:
34700897
2019-02-26
用途:
台車の車輪の交換部品として
飲食業

既存の台車が走行時の騒音が酷かったので、サイズがあう静かな物としてこちらのキャスターを付けました、結果騒音がなくなり大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする