シルバー曲尺同目同厚 快段目盛

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.3 注文コード46830804 品番SDD-50CKD
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は長手など4種類から選べます 他の種類を見る

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。

寸法(mm)520(長手)、260(妻手)、15竿幅 測定範囲50cm 呼び寸法(mm)500 用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) 厚さ(mm)1.5 質量(g)90 タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺) 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
思ったよりも薄くて使いづらい
製造業

500のさしがね 新しいものが欲しいと思い購入しました。以前は他のメーカー使っていましたが、新しく新潟精機さん買ってみました。正直、前のめーかーさんの方が良かった、というか薄くてふにゃふにゃ。使いづらいです。薄くて良いや、薄い方が・・・って方はこちらを購入した方が。2mmや3mm厚さ系の人は、こちらの商品、購入しない方が良いです。

対象商品:
46830804
2021-01-09
用途:
工作
金融・保険業

比較的薄いので使いやすいです。大雑把なイメージですみません。尺の断面が□ではなく、少し◇風なので、鉛筆での線引きが容易いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
46830804
2020-05-12
用途:
木工製作時、塗装時。
その他業種

50センチのサイズなので大型の制作に使い勝手が良い。

対象商品:
46830795
2019-11-20
用途:
鋼材へ寸法の線を引く時使ってます

ミリだけで余計なものが目盛にないので
求めていたもので使いやすいです。

対象商品:
46830804
2018-06-24
用途:
家具制作

メモリが見やすくて重宝しています。折れたり曲がることなく使用できています。

対象商品:
46830804
2017-08-31
用途:
現場調査
株式会社トライアングル 様

やっぱりシンプルなものが一番です。
現場調査には必ず持参

対象商品:
46830804
2017-08-31
用途:
墨出し作業
建設業・工事業

メモリが段違いになっており読み間違いがなくなる良い商品です。初級者からベテランまで満足できる。

対象商品:
46830804
2022-01-20
用途:
建築作業時の角度測定・寸法測定。
建設業・工事業

商品の発送は非常に早かったのですが、残念ながら直角部の溶接が不十分で裏・表でひび状の隙間があります。一番 力の加わる部分で、一番 直角測定の肝心な部分です。以前ISOの仕事もしてましたが、この様な製品を作り商品として出すのは有り得ない事だと思っています。  今商品を交換依頼中です、交換品がまともである事を願っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする