シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0 注文コード46830813 品番MT-30KD
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は長手など4種類から選べます 他の種類を見る

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。

測定範囲30cm 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0 用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 寸法(mm)320(長手)、160(妻手)、20竿幅 質量(g)145 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
建築用途
R-tech 様 (建設業・工事業)

概ね満足しています
以前使っていた物を紛失してしまい再購入になりました。可もなく不可もなくといった製品ですがそれがまた重要な事ではとも思います。但しやはり少しでもお手頃価格に近づいてくれれば嬉しいですね。反りなんて全く気にならないですねー。あのー、フラットな底ってどこまで信用できるの?信用性がない情報で製品の評価下がるのはナンセンスですね。当方は十分な精度に感じました。

対象商品:
46830813
2024-04-24
用途:
長手方向に
株式会社ツツミ 様

フラットな板に置いたら、最大1mm程度の反りがありました。

対象商品:
46830822
2023-12-13
用途:
合板等の材取りのためのケガキ。

直射日光の当たる場所、ちょっと薄暗い室内でのケガキ作業でも、段付き目盛りは、目がチラチラことがなく大変使いやすいと思いました。

対象商品:
46830813
2020-05-27
用途:
型づくり
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

縦横同時に計測できるので便利です。
やや重いので安定して測れます。

対象商品:
46830813
2019-09-13
用途:
墨出し

大きさもちょうどよく、目盛りが見やすく満足しております。

対象商品:
46830813
2018-10-19
用途:
家庭工作、補修等
その他業種

絵を描いています。自分の絵を入れる額縁等自作に利用しています。尺の重さ、幅共通常品に比べ広くて重く罫書きじ手で押さえる必要が無く重宝しています。内側の目盛もスタートゼロ点の位置設定も利用出来ます。

対象商品:
46830822
2015-09-09
用途:
木工

快段目盛は読みやすいです。今回50CMを購入しましたが30CMも欲しくなりました。日本製です。まだ短期間使用ですが表面は傷に弱いかもしれません。

対象商品:
46830822
2022-11-21
用途:
工作

表面に細かい傷が入っており、傷の中に目盛に施されている墨入れと同じ色の塗料が入り込んでいるため
製造工程で付いた傷だと考えられる。
実用上問題は無い程度の物ではあるが、頻繁に注視する場所に品質不良の証を見せ付けられるのは気分が悪い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする