三角スケール快段目盛建築士用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46830847 品番 TSB-15KD
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。

目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 サイズ(目盛)15cm 用途製図、縮尺図面の読み取りに。 トラスコ品番449-5306 材質ABS 幅(mm)18 厚さ(mm)16 全長(mm)170 質量(g)15 タイプ建築士用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46830856
2018-02-08
用途:
図面の数量拾い出し

レビューにある様に数字と目盛りの線が薄いがそれ程見づらい事は無かった。
それよりも材質と色合いのせいかおもちゃの様に感じる・・

1人が参考にしています
対象商品:
46830856
2013-09-19
用途:
建築設計

メモリがギザギザになっているので読みやすいです。しかしメモリの線が太いので精度が少し心配です。

対象商品:
46830847
2016-05-27
用途:
図面寸法の確認

商品画像では黒く見えますが、届いた商品の目盛りが
黒ではなく灰色ががっていて視認性が悪い。
印刷がかすれた感じで安っぽくガッカリ。

1人が参考にしています
対象商品:
46830856
2014-06-18
用途:
簡易的な図面作成に

普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする