曜日別特売
ALCP-1635KD オートロックPro KAIDAN SK(新潟精機) 46830874

ALCP-1635KD オートロックPro KAIDAN SK(新潟精機) 46830874
ALCP-1635KD オートロックPro KAIDAN SK(新潟精機) 46830874

オートロックPro KAIDAN

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
内容量1個注文コード46830874品番ALCP-1635KD
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。
摩耗に強いナイロンコートテープ。
テープ規格:JIS1級。
すべりにくいラバーグリップ。

用途寸法測定。種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)SK4目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS・ラバー質量(g)140爪形状移動爪(マグネットなし)トラスコ品番444-4256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46830892
2021-02-03
用途: 加工測定
建設業・工事業

テープが1週間もたずに切れてきた 残念な商品(25と19)

2が参考にしています
対象商品 : 46830883
2020-01-17
用途: 建物の測量
その他業種

目的の測量作業に最適な機能を持っており,十分満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46830892
2020-01-30
用途: マシンソーでの切断作業用

使用中にすぐに折れて割れてしまいました。もう少し粘りのある素材を使用していただきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 46830865
2018-08-18
用途: 木材製品の時
堀木材株式会社

目盛が見やすい
長さ2mでも目盛巾20mm以上のあればよい

対象商品 : 46830892
2018-04-06
用途: 改修工事時の採寸
製造業

見やすく使いやすい。
ベルトからワンタッチで外れるアタッチメントがあれば最高。

対象商品 : 46830874
2016-10-03
用途: 部材・パーツの計測

他のメーカー様や、ホームセンターで購入していたんですが、やっぱりこれがいい!と作業スタッフの方に言われるので、ずっとKAIDANを使用しています。うちの会社では一番人気です。

2が参考にしています
対象商品 : 46830865
2016-12-07
用途: エアコン取り付け作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

以前同社の違う商品を使っていて、使い勝手が良く購入。やはり目盛りが見やすくてよい。

対象商品 : 46830874
2016-08-15
用途: エアコン取り付け

焦って、寸法を間違えたことがあって、心を入れ替えるつもりで買いました。使い始めて2か月ほどになりますが、今のところ間違えずに測っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする