アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ニトリルゴム 背抜き手袋
手甲保護手袋 プロテコーフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46831294
品番
No.1561
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。
油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!
通気性に優れ、ムレにくい!
プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途
機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
手甲保護
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
9.7
手のひらまわり(cm)
19.4
材質
ナイロン
色
グレー/オレンジ
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
10
入数(双)
1
質量(g)
58
機能
通気性
アズワン品番
64-8342-57