デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46831321 品番DT4281
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。

温度測定範囲(℃)
-40〜800(オプションのK熱電対DT4910を使用)
確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数
AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて
99.999Hz(0.5Hz以上)〜500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
交流電流測定
※別売クランプ使用時
(ACクランプ測定40〜1kHz)10.00A〜1000A 7レンジ
基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.に
クランプオンプローブの測定確度を加算
(実効値整流、クレストファクタ3以下)
直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000基本確度±0.025%rdg.±2dgt. 交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000周波数特性20Hz〜100kHz 基本確度45-65Hz:±0.2%rdg.±25dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 抵抗(Ω)60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M 基本確度±0.03%rdg.±2dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×197×53 質量(g)650(テストリードホルダ、電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4連続使用時間:100h 幅(mm)93 奥行(mm)53 高さ(mm)197 用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0〜100%)、バックライト 交流電流(A)600μA〜600、mA、4レンジ、基本確度(45〜65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz〜20kHz(600μA〜600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05〜2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V〜1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz〜100kHz、基本確度(45〜65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V〜3V、7種 静電容量1nF〜100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20〜100kHz
注意
※クランプ・温度センサーは別売です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

DT4281, DT4282デジタルマルチメータ機能紹介
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46831321
2019-03-18
用途:
電気機器のメンテナンス(特にmVレンジで使用)
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

mvの桁数が多く細密な検査に役立ちました。
リード線の先端の種類が多いと尚良い。(例:先端部がクリップになっている物、先端の部分が長い物等)オプションであるのかもしれませんが見つけられませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする