US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565

 

US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565
US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565
US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565
US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565
US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565
US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565
US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565
US-1106 US-1106 フィッシャーストライプシャツ EvenRiver 46831565

US-1106 フィッシャーストライプシャツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送3日以内出荷とは
サイズL
アーミーグレー
内容量1枚注文コード46831565品番US-1106
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

強度の高い綿100%のヘリンボン素材を使用し、ハードな現場ユースにも十分対応可能。
スタイリッシュで飽きのこない次世代ワークデザインと、従来の「R」シリーズに無かった斬新でクールなカラーも魅力。
洗い込み、着込むほどに味が出て、綿素材ならではの素材感を楽しめる、愛着のわく一着です。

仕様
脇補強パーツ
カフスドットボタン
隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)
大型マジックも収納可能な袖ペン刺し
脇ベンチレーションリング搭載(ムレ防止空気抜き機能)
肩・ひじの負荷のかかる部分には3本ステッチで強力に縫製
胸の立体を計算し生地をつまむダーツ仕様
アーミーグレーサイズLその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズフィッシャーストライプシリーズ胸囲(cm)110混率(%)綿100肩幅(cm)50袖丈(cm)61着丈(cm)77質量(g/m2)270生地ヘリンボン色番18名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46831556
2020-12-07
用途: エンジン修理の作業着として

US-1102と組み合わせて使っています。オイルで汚れたり、擦り切れたりするといい味がでてきます。洗うと縮みますが、自分の体にフィットしてくるので愛着が湧いてきます。

2024-11-28
用途: 機械修理、メンテ

毎年購入していますが、2シーズン使用すると袖まわりがほころび始めます。また、色は洗うたびに薄くなっていきます。重くて動きにくいですが、使い込むほどに体になじんでくるのが良いと思います。

対象商品 : 16746047
2017-11-17
用途: ドライバーの作業服
株式会社新和託送

ホック止めはドライバーに最適。柔らかい生地で動きやすいく、適当な厚みの棉100%は秋~冬に暖感がある。しかも丈夫で長く着れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする