曜日別特売
US-902 US-902 ユーロ3Dカーゴパンツ EvenRiver 46831793

US-902 ユーロ3Dカーゴパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
内容量1本注文コード46831793品番US-902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

シリーズ10作目の記念モデルとなるこの作品は今までの集大成とも言えるこだわりを満載しました。
その大きな特徴は、生地の強度もさることながら、パンツに独自のシルエットで動きやすさを追求した「立体裁断」を採用。
新たなワークパンツの試みとして、片側だけにカーゴポケットを配したシングルカーゴスタイルで、従来のヘビーユーザーに加え新たな層からもトライアルしやすいスタイリッシュさを兼ね備えています。

ベージュ股下(cm)81ウエスト(cm)75仕様オックス生地に特殊塗料を重ね塗りしたこだわりのネーム、オリジナルデザインの打ち抜きリベット、収納しても外側に膨らみにくいファスナーカーゴポケット仕様(右足のみ)、両サイドコインポケット(左右一個ずつ)、特殊立体裁断により、動きやすくスタイリッシュなデザイン、カジュアルライクなバックパッチポケット(ドットボタン仕様)。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツサイズMシリーズユーロモデリスタ混率(%)綿100質量(g/m2)330生地チノクロス色番3裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16745426
2017-02-01
用途: 溶接作業
建設業・工事業

溶接しても焼けなくて丈夫でいい
寒いときも暖かかくていい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする