US-502 US-502 ジャーマンクロスカーゴパンツ EvenRiver 46832256

US-502 ジャーマンクロスカーゴパンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
内容量1本注文コード46832256品番US-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

本来軍用の生地として、ドイツ軍に正式採用の実績がある「ジャーマンクロス」を使用。
中肉のしなやかな生地ながら、強度面では他の綿素材と格段の違いを見せつけます。
ステッチには極太の3番ステッチを使用し迫力の存在感をアピールしています。

ジャーマンカーキ股下(cm)82ウエスト(cm)85仕様迫力の極太3番ステッチ、大容量マチ付きカーゴポケット(隠しドットボタン仕様)、デザインコインポケット、後ろ玉ポケット。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツサイズLLシリーズジャーマンクロス混率(%)綿100質量(g/m2)300生地ジャーマンクロス色番2裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16744936
2018-10-25
用途: 作業服
MIZUBO建設業・工事業

とても良い作業パンツです。作業性も良いです。様子を見てまた注文に達します。

対象商品 : 46832335
2013-11-30
用途: 木工作業

写真では、かなりごわごわした生地を予想していたが、実物は柔らかく動きやすい。ボタン穴様の穴をふさいだ跡が3カ所あった。使用には差し支えないが、デザインとしては不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする