US-506 US-506 ジャーマンクロスシャツ EvenRiver 46832493

US-506 ジャーマンクロスシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46832493 品番US-506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

本来軍用の生地として、ドイツ軍に正式採用の実績がある「ジャーマンクロス」を使用。
中肉のしなやかな生地ながら、強度面では他の綿素材と格段の違いを見せつけます。
ステッチには極太の3番ステッチを使用し迫力の存在感をアピールしています。

ネイビー サイズLL 仕様カフスドットボタン、肩の摩擦に強い二重に重ねた補強肩ヨーク、隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)、ゴミの入りにくい隠し玉ポケット。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズジャーマンクロス 胸囲(cm)114 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 質量(g/m2)300 生地ジャーマンクロス 色番4 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする