曜日別特売
HI 98196/10 ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 46832775

ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可77日以内出荷とは
内容量1台測定範囲【pH/pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)【DO】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(= mg/L)(検出単位:0.01ppm)【気圧】450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa【温度】-5.00~55.0℃(検出単位:0.01℃)注文コード46832775品番HI 98196/10
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

測定範囲
【pH/pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【DO】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(= mg/L)(検出単位:0.01ppm)
【気圧】450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa
【温度】-5.00~55.0℃(検出単位:0.01℃)
精度
【pH/pH-mV】±0.02pH、±0.5mV
【ORP】±1mV
【DO】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)
【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)
【温度】±0.15℃
校正
【pH/pH-mV】自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)
【DO】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)
【気圧】自動で1点のカスタム
【温度】自動で1点のカスタム
用途河川、湖沼の水質調査検出単位【気圧】0.1mm Hg、0.01in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPaセット内容本体、10mケーブル電極、pH/ORPセンサー、DOセンサー、pH/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット(DO電極電解液、DOメンブランキャップ&オーリング各5個、シリンジに入ったグリース、未使用のセンサー接続部用キャップ)、プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、単三アルカリ電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)400電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約360時間(バックライト未使用時)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2温度補償(℃)自動(-5~55)設定時間インターバルロギング:1秒から3時間まで設定可能使用環境0~50 ℃、100% RHRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)PC接続付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用データ保持45000データまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする