X-8 現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833385 X-8 現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833385 X-8 現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833385

現場用スコープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46833385 品番 X-8
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

携帯、持ち運びに便利です。

倍率(倍)8 質量(g)75 タイプ現場用スコープ 本体寸法(mm)Φ30×93 レンズ径(Φmm)21 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46833394
2013-11-30
用途:
アーチェリー用

インドア、アーチェリーには8倍を利用していましたが、イマイチなので今回これを購入致しました。ターゲットは綺麗に見え、また、70メートルでもクッキリ見れ重宝しています。軽く、荷物にならないので旅行にも最適と思います。いい商品を手に入れたと満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
46833385
2017-06-05
用途:
電波塔などのCHK
有限会社プロアクトコミュニケーション 様 (サービス業)

落とした覚えはないのだが、購入後半年で焦点が合わなくなり、振ると異音がするようになった。メーカーに連絡してみたが、保証がない 原産国:Chinaなので、運が悪かったと諦めた。メカが絡むと国産品が安心だが、価格差が大きいのが悩ましい。

6人が参考にしています
対象商品:
46833394
2013-11-06
用途:
離れた場所にある設備機器の表示確認等
サービス業

”現場用”というだけあり、ラバーコーティングされていて安心感があります。
見え方は可もなく不可もなく。値段を考えると普通だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする