ティ・エス・ケイ
ティ・エス・ケイの 光学測定器
ティ・エス・ケイの ルーペ/拡大鏡
ティ・エス・ケイの 手持ちルーペ
指レンズ丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46833412
品番
RX-7A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
36
質量(g)
26
タイプ
指レンズ(丸型)
本体寸法(mm)
Φ36×70×15
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応