※着用例1

フェイスマスク 防寒

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46833414 品番FM100
在庫数量:残り858点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥599139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。
薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。
伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。

ブラック サイズフリー 用途冬場の作業時の風除けとして 混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※洗濯ネットを使用して下さい。
※この製品は、洗濯の際多少色落ちをします。他のものとは別に洗って下さい。
※濡れたまま放置しないで下さい。
※タンブラー乾燥は避けて下さい。
※素材の特性上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますので、ご注意下さい。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯して下さい。
※摩擦やもみ作用で毛玉ができやすいのでご注意下さい。毛玉はハサミや毛玉取り器で取り除いて下さい。

商品説明動画

防寒対策用品 特集.
この動画は、1人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード /防寒ブルゾン:26315443 / 防寒手袋:28981908/ 安全長靴 防寒カバー付カラー:25416013 / フェイスマスク 防寒:46833414

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:295
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
外での作業や移動

機能的に十分で使い勝手が良い。伸縮もちょうどよく防寒の基礎として役立っている。

2025-10-31
用途:
外での作業
サービス業

冬の防寒対策に 薄くて軽いので使いやすい アウトレット価格でお買い得

2025-06-15
用途:
建設現場

最近はヘルメットの下にタオルを巻く事が禁止で
丁度安く目に付いたので購入
素材もしっかりして通気性も良く
色んな場面でも(夏・冬)対応が出来るので
非常に便利だと思います。

2025-06-02
用途:
現場作業時
建設業・工事業

防寒用ですが、春先、秋口でも使用できるようです。値段も手頃で製品も悪くないです。耐久性に期待します。

対象商品:
46833414
2023-12-06
用途:
防寒用
有限会社井戸囲 様

バイク乗車時に防寒のために利用予定です。
まだ、寒さもこれからなので様子を見たいです。

対象商品:
46833414
2022-11-21
用途:
オートバイのヘルメットインナー
銅堂 様 (製造業)

メガネを使用していますが、フィット感がありちょうどいい感じです。色々な使い方とか言いますが、経験上単純バラクラバしか使い物にならないので、余計な重ねはない方がいいのですが、まあいいでしょう。ただステッチ部分が色違いでアクセントにしているのでしょうが、センターがずれているのがバレちゃう(本人にはわからない)ので同色の方がいい。それと黒はコンビニに入りづらいので白やベージュ、グレーなどが欲しい。

対象商品:
46833414
2023-02-06
用途:
通勤時の防寒に
製造業

防風フィルムが無いタイプですが、必要十分です大変満足です。

対象商品:
46833414
2022-12-04
用途:
自転車での防寒
その他業種

顔が大きな私でも伸縮性良くピッタリでした。冬でも頭から湯気立つ位に汗っかきの私としては頭部分はいらないかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする