Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon318VP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個組)
注文コード
46833446
品番
CRG-318VP
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
色
ブラック
適合
LBP7600C/7200C/7200CN
適合機種メーカー
Canon
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3400×2
タイプ
トナーカートリッジ318