安価なので購入しました。
作りはしっかりしており、台風の中長時間使用しましたが、水没等特に問題は無かったです。
交通整理用として購入しました。
これまで使っていたものが20年以上前に8千円程で購入した12LEDのものでしたが、本品は値段相応の6LEDだったので正直あまり期待しておりませんでした。しかし実際に使ってみた所、必要にして十分な明るさでLED(技術)の進歩に驚きました。頻繁に買うものでは無いですが安価に入手出来るのはうれしい事です。
地域のボランティア活動にちょうどいいです。車に積んでおくと、いざというときに役立つと思いましたので購入しました。スイッチが防水なので、雨の日も安心です。
思ったより長く感じたので、もう少し短めの商品にしても良かったように思います。
明るさには問題ありません。まだ雨天時には使用していないため、防水性能は分かりません。
降雪時に使用したいので防水タイプにしました。
防水性についてはまだわからないですが、2回降雪時に使用し問題ありませんでした。
全長が今まで使用していた物より短く物足りなく感じますので、長さにバリエーションが欲しいです。
現状では、特に問題点は有りません。
新しい間は動作するのですが、長期間使用したときが、本当の評価となります。