※使用例
GARSON
GARSONの 車外用品
GARSONの コーナーポール/ドレスアップ
ジュエリー キーレス エンブレム U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46833588
品番
SB179-12
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
本体 合金 / 表面 クロームメッキ
形状
フラット
色
(スワロフスキー)C.Gシャドー
寸法(Φmm)
13.5
デザイン
D.A.Dロゴ