RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
環境推進純正トナーカートリッジ リコー イプシオ 4200シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46833726
品番
ECトナー 4200
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
環境貢献(EC)トナー モノクロカートリッジ
種別
純正品(環境推進)
色
ブラック
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
適合
SP4210/4300/4310
適合機種メーカー
RICOH
タイプ
トナーカートリッジ4200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です