5.6オンスCVL ヘビーウェイト長袖Tシャツ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46833825 品番 00102-CVL
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

人気のヘビーウェイトTシャツに仕様を合わせたベーシックロンT。

ホワイト サイズXL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
作業服のインナーとして着用

夫が作業服のインナーにしています。
適度な厚みがあり、生地も柔らかくて着心地が良いそうです。
もっと色のバリエーションが増えると嬉しいです。

2024-11-27
用途:
部屋着として
医療・福祉・介護関連業

厚めのロングT。綿Tで袖のリム無を探していた。肌ざわりは柔らかく気持ちいい。大きさは、当方そこそこ(170−95kg)肥満体系だが、十分に余裕があった。冬は重宝すると思うが夏は逆に厳しいかも知れない。

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
着用しますが作業には使用しません

着心地や洗濯も心配ありませんが、ヘビーウェイトってほどの厚さ(重さ)は感じません

1人が参考にしています
対象商品:
46834909
2023-04-13
用途:
普段着

ヘビーウェイトという程ヘビーではありません。まあ普通です。綿100%の割に肌触りは滑らかです。

対象商品:
46833807
2022-12-14
用途:
普段着として

生地も厚く洗濯しても縮まないのが良い。買い増ししました。

1人が参考にしています
対象商品:
46833904
2022-08-07
用途:
冷房室内
不動産業

ヘビーウエイトと言う程ではないが、そこそこ厚みはあります。当該製品は綿100%ではありません。80%です。その分柔らかさが出てます。

対象商品:
46833807
2022-04-19
用途:
部屋着やちょっと外出する時に着るふだん着に
その他業種

どんな感じかなと思って試しに白を1枚買ってみましたが、生地の厚みも着心地も良かったので、他の色も追加で買うことにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
46834017
2022-01-06
用途:
日常作業

春・秋のトップに、冬のインナーに大活躍です。綿素材のTシャツが好きな方にお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする