沖データ(OKI)
沖データ(OKI)の トナー/インク
沖データ(OKI)の トナーカートリッジ/感光体
沖データ(OKI)の トナー/感光体(沖データ対応)
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 小容量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46835896
品番
TNR-C4KK3
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
カラーレーザープリンタ用
適合
MC362dnw/MC362dn/C312dn
種別
純正品
色
ブラック
タイプ
トナーカートリッジTNR-C4K
適合機種メーカー
沖データ(OKI)
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2000